東京ジョレン 丸 柄共

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69917700 品番72187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
柄の差込ヒツが丸型です。
別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)

用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)1.2 頭部長(mm)165 頭部幅(mm)235 頭部板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする