3Dプリンター H2D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69917806 品番PF003-D-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

デュアルノズルでマルチマテリアル対応
350×320×325mm3の大容量造形体積
5μm精度の光学モーションキャリブレーション
クローズドループサーボ式エクストルーダー
350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱
対応電圧範囲:100-120V

その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)38.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする