3Dプリンター P2S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69917840 品番PF004-U-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

5インチ タッチスクリーン
AI障害検知
自動フローダイナミクスキャリブレーション
マルチカラー造形
コールドエア冷却
アクティブ換気式フィラメント乾燥
256×256×256 mm3造形のサイズ

その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110 本体寸法(mm)392×406×478 本体質量(kg)14.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256 フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする