スマホホルダー 三脚 カメラマウント 360度回転 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 一眼レフ対応 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69918576 品番P-STCBK
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラ用マウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記録できます。

用途
ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラ用マウントです。
一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながら、スマートフォンで同時に動画の撮影ができます。
スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。
4.7インチ〜6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。
前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。
マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。
さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
持ち運びに便利な収納ポーチが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミニウム、ABS、シリコン ブラック 質量(g)58 外形寸法(mm)Φ約27×約H112 ※突起部を含む 対応機種4.7インチ〜6.9インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする