※代表画像です。
三晃電気工業
三晃電気工業の 電子部品(オンボード)
三晃電気工業の 機構部品(電子部品)
三晃電気工業の 基板用コネクタ
耐熱セラミックターミナル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
69918811
品番
700P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。
材質は普通磁気です。
高さ(mm)
A:19
タイプ
平型ターミナル 2P(端子4つ) 小型
幅B(mm)
25
許容電流(A)
20
長さC(mm)
42
穴径E(Φmm)
5
ねじサイズ
M4
ピッチD(mm)
13
注意
※製品の特性上、寸法誤差がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000