※代表画像です。

703P 耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業 69918838 703P 耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業 69918838 703P 耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業 69918838

耐熱セラミックターミナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 69918838 品番 703P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。
材質は普通磁気です。

高さ(mm)A:28 タイプ平型ターミナル 3P(端子6つ) 中型 幅B(mm)38 許容電流(A)50 長さC(mm)85 穴径E(Φmm)6 ねじサイズM6 ピッチD(mm)30
注意
※製品の特性上、寸法誤差がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする