GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161

 

GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161
GH-SMTC-WH 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 69919161

紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
69919161
品番
GH-SMTC-WH
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag
iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。
カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。
月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。
IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。
4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。
鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに

色
ホワイト
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)
対応OS
iOS16以降、iPadOS 16以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×29×8.6
電池
CR2032
保証期間
6ヶ月間
防塵防水性能
IPX4
動作時間
1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
送信周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.4(BLE)
対応アプリケーション
探す(Apple純正)
音量(dB)
65
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-10~45
NFC
非搭載
無線距離(m)
~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする