ジャンパー

5L(NVY) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920421 5L(NVY) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920421 5L(NVY) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920421 5L(NVY) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920421 5L(NVY) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920421

レリーロイヤル(ジャンパー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69920421 品番5L(NVY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました
作業に適した雨合羽として選ばれています
長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです
エリ裏はボアで暖かい
フードは脱着可能
袖口は2重袖で防水性能アップ
全22色と豊富なカラーを用意をラインナップ

用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学 ネイビー サイズ5L 材質(表面)PVC 適応身長(cm)183-186 生地厚(mm)0.25 材質(裏地)長繊維ポリエステル 適応胸囲(cm)102-112
注意
※ジャンパー(上着)のみの販売となります
※中に着用するものによっては大き目のサイズを選択下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする