FSC
FSCの AV家電
FSCの オーディオ
FSCの ヘッドホン/イヤホン/マイク
オープンイヤーイヤホンネックバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69922600
品番
FS-OEE01-BK
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耳を塞がないので、音楽聞きながらでも周囲の音を聞き逃さない。
仕様
【受信距離】約10m
色
ブラック
充電時間
約1.5時間
連続再生時間
約4時間
防水性
IPX4(防滴対応)
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C 充電用ケーブル付属(ケーブル長:約25cm)
対応コーデック
SBC、AAC対応