ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ポンプ用部品・アクセサリー
ParkerTAIYOの ポンプ用部品
ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
アキュムレータ:1
注文コード
69922684
品番
TD-AC010A
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
側面2ヵ所:Rc3/8、側面1ヶ所:Rc1/2
材質(本体)
アルミニウム合金
容量(L)
アキュムレータ:1
材質(接液部)
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0〜+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7