FSC
耐雷USB充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69922715
品番
FS-SP20C/C-100-WH
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
PD20W対応
ケーブル長:約1m
耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)
折りたたみプラグ式
PPS充電対応
耐雷サージ機能表示LED
色
ホワイト
質量(g)
71
出力(W)
最大20
出力
【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×38
出力電流
5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
バリスタ電圧(V)
3000