寝ながら完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69922776 品番 FS-TWSSLP01-BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

寝ながらでも痛くなりにくいコンパクトデザイン
イヤピースの交換不可
ハンズフリー通話対応
タッチセンサー式

付属品充電ケーブル約25cm同梱 仕様【充電ケース充電時間】約1時間、【連続再生】約5時間、【連続通話】約3〜4時間 ブラック 本体質量(g)イヤホン:約2(片耳) 充電時間(時間)イヤホン:約1 BluetoothVer5.3 充電端子Type-C 対応コーデックSBC、AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする