FSC
FSCの AV家電
FSCの オーディオ
FSCの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤーカフイヤホン耳はさみタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69922785
品番
FS-OWSL02-BK
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耳にはさむだけで、耳への圧迫感を軽減
長時間でもつかれにくい
自由に曲げても変形しない
充電残量をデジタル表示
仕様
【受信距離】約10m
色
ブラック
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電ケース】75×50×22
充電時間
約1時間
連続再生時間
約6時間
防水性
IPX4(防滴対応)
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C 充電用ケーブル付属(ケーブル長:約25cm)
対応コーデック
SBC、AAC対応