自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69923308 品番0462-201-16141
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

DEUTSCH ソリッドコンタクトは4〜22 AWG (25〜0.35 mm2 )の配線を結線し、ピンとソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。ニッケルめっき仕上げと金めっき仕上げの2種類があります。

仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:0462-201 を参照してください●コード番号:187-8985 アズワン品番65-7486-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする