JSX31-SF502R-5G JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69923727

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(R) Rc 注文コード69923727 品番JSX31-SF502R-5G
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など64種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(3) 30 リード線取出方法(G) グロメット 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(R) Rc ブラケット(-) なし 仕様シール材質:(F) FKM、オリフィス径:(5) 5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする