圧力範囲(MPa)0〜1.0
周囲温度(℃)0〜+50(但し、結露なきこと)
流体温度(℃)0〜+70(但し、凍結なきこと)
流量範囲(L/min)12〜120
読取精度±5%fs
応答時間約500ms(警報出力)
流れ方向両方向
出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
質量(g)約1700
I/Oケーブル長さ(m)3
耐圧力(MPa)1.5
使用流体水
種類ステンレスボディ
接続口径(Rc)Rc3/4
取付方向自由
流量大流量
電源電圧(V)AC100
出力仕様リレー出力
検出方式磁気近接
材質(本体)SCS14
仕様●配管アダプタ:配管アダプタ不要●ヒステリシス:7%以下