鋼線ジスク用カップブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69926547 品番4000790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サビ落とし・塗装はがしに

材質鋼線 寸法(mm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000 ねじ径M10×P1.5 線径(mm)0.3
注意
※ワイヤーブラシ本体の使用上注意と回転工具(空気・電動)本機の取扱説明書をよく読み、安全作業を心がけてください。
※保護メガネ、防塵マスク、帽子、手袋等、作業着を着用してください。
※取付前にワレ・ヒビがないか確認し、取付後は約3分間程度空転させ、異常がないか確認してください。
※ワイヤーブラシの改造はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする