ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
接触器リレー 16A 12 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:12 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1545
注文コード
69926686
品番
GJH1213001R0407 KC6-40E 12V-DC
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:12 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1545
アズワン品番
65-7271-71