曜日別特売
3RH2140-2XF40-0LA2 接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS 69926835

接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69926835品番3RH2140-2XF40-0LA2
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit
The operating voltage is from 72 to 125 V DC
The design of surge suppressor is integrated with varistor
It has a size S00
The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal
The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology
Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications
The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability
It is approved for worldwide use e.g
IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする