TVP-R52S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927322

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状52 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):88900●吊上荷重(N):-64.0kPa:2840、-73.3kPa:3240 注文コード69927322 品番TVP-R52S
参考基準価格(税別)¥253,400 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状52 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):88900●吊上荷重(N):-64.0kPa:2840、-73.3kPa:3240 質量(kg)15.5 寸法A(mm)220 寸法D(mm)157.5 寸法E(mm)120 寸法B(mm)235 寸法C(mm)29.5 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)- 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F- 寸法G- 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする