SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 32 → 54 V dc 256W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69927639
品番
6EP3234-0TA00-0AY0
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: 48 V dc ( 32 → 54 V )出力: 24 V dc / 10 A
仕様
●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:32 → 54 V dc●入力電圧公称:48 V dc●定格電力:256W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.5%●最低温度:-25℃●シリーズ:SITOP PSU3400●コード番号:184-3976
アズワン品番
65-7216-16