JSY31M-1P-1AS-00 JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMC 69929397

JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給排気ブロックAss’y:(1) Dサブコネクタ(IP67)用,端子台ボックス,リード線,EX600/260/250、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(-) 直接取付 コネクタ取出方向- 注文コード69929397 品番JSY31M-1P-1AS-00
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・コネクタ取出方向180種類から選べます 他の種類を見る
コネクタ取出方向- 仕様給排気ブロックAss’y:(1) Dサブコネクタ(IP67)用,端子台ボックス,リード線,EX600/260/250、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(-) 直接取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする