JSY31M-1P-4A2-00D0 JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMC 69929686

JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給排気ブロックAss’y:(4) フラットケーブル(26極)(IP40/回転式)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 注文コード69929686 品番JSY31M-1P-4A2-00D0
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・コネクタ取出方向180種類から選べます 他の種類を見る
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 仕様給排気ブロックAss’y:(4) フラットケーブル(26極)(IP40/回転式)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする