SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の テールボックス
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の バックレスト
DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69934491
品番
HSK0074515500/B
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
アッパーレスト、ローワーレスト 各1
適合
ケース:DUSC XL
サイズ
XL
総質量(kg)
0.4