曜日別特売
HSK0074515400/B DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69934500

HSK0074515400/B DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69934500
HSK0074515400/B DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69934500
HSK0074515400/B DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69934500
HSK0074515400/B DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69934500

DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード69934500品番HSK0074515400/B
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長距離ツーリングに最適な、2ピース構造のバックレストです。PUフォーム製で、快適性と人間工学に基づいた着座姿勢を実現します。
・一体型のランバークッション(腰当て)が自然な座り姿勢をサポート
・背骨部分のカットアウトが、コーナリング時に同乗者をしっかり支える
・上部のパッドで接触面積を広げ、快適性を向上
・両面テープ(3M製)により、DUSC製ハードケースにしっかり固定可能
・DUSCハードケースに違和感なく溶け込むデザイン。

付属品アッパーレスト、ローワーレスト 各1適合ケース:DUSC M / LサイズM/L総質量(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする