曜日別特売
22095731 リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 69936706

リアスプリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1本仕様●コンプレッション調整:調整なし●サグ値:25mm●プリロード調整:HPA 10 クリック●リバウンド調整:1.25 回転戻し主な適合車種MOTO GUZZI STELVIO1000 24-25注文コード69936706品番22095731
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

仕様●コンプレッション調整:調整なし●サグ値:25mm●プリロード調整:HPA 10 クリック●リバウンド調整:1.25 回転戻し主な適合車種MOTO GUZZI STELVIO1000 24-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする