※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
仕様
(-) なし
注文コード
69937334
品番
LVA10-01F-H
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし
オプション
(-) なし
材質
(H) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: EPR
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
弁形式
(0) N.C.
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。