曜日別特売
GSBFCAR3430-10FS ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 69937519

GSBFCAR3430-10FS ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 69937519
GSBFCAR3430-10FS ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 69937519
GSBFCAR3430-10FS ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 69937519
GSBFCAR3430-10FS ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 69937519

ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 SIL

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード69937519品番GSBFCAR3430-10FS
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シンプルで軽量なコンパクトモデルにラジアルタイプが登場!
ストリートでの十分な性能を維持しつつ、軽量化を計ったミドルレンジモデル。2D切削で仕上げるフラットでシンプルな造形は、ネイキッドやネオクラシックスタイルをはじめどんな車両にもなじむデザインです。
強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。

仕様●ピストン:Φ34/Φ30(ハードアルマイト)●ブレーキパッド:専用品付属(ストリート向けシンタードメタル材)●ボルトピッチ:P1.00、ダストシール、パッドスプリング内蔵、ブリーダーバルブ(別売)適合ディスク:Φ250~330(厚さ4.0~7.0mm)材質アルミ(A6061)製 2ピースボディ(アルマイト)ピッチ(mm)ラジアル 100ピッチ取付ピッチ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする