モトフィルター&STAGE-2エアBOXカバーKIT (要燃調 純正品番確認)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69938429 品番R-Y7N25-S2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。
より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

仕様吸気効率:純正+44.67% (DNA 137.00CFM / 純正94.70CFM) 適合品番純正フィルター:1WS-14450-00 & BLW-14437-00 主な適合車種MT-07 25
注意
※純正ダクトアッセンブリと入れ替えるエアボックスカバーとモトフィルターのセットです。
※燃調の再セッティングが必要です。
※対応純正品番をご確認の上、ご判断ください。純正フィルター品番は主にヨーロッパモデルで確認されたものです。永久保証対象製品でも、オフロードおよびレース等競技で使用した場合には2年保証となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする