モトフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様吸気効率:純正+105.13% (DNA175.8CFM / 純正85.7CFM) 主な適合車種MULTISTRADA/STREET FIGHTER/PANIGALE V2/V2S 25 注文コード69938447 品番P-DU9S25-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・主な適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。
より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

仕様吸気効率:純正+105.13% (DNA175.8CFM / 純正85.7CFM) 適合品番純正フィルター:42610801A 主な適合車種MULTISTRADA/STREET FIGHTER/PANIGALE V2/V2S 25
注意
※純正フィルター品番は主にヨーロッパモデルで確認されたものです。永久保証対象製品でも、オフロードおよびレース等競技で使用した場合には2年保証となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする