(受注発注品)モトフィルター STAGE-2 エアボックスカバ-

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69939716 品番TC-S8E23-S2
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。
より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

仕様吸気効率:純正+34.74% (DNA 147.20CFM / 純正60.30CFM) 適合品番純正フィルター:13741-25L00 主な適合車種V-STROM800DE/GSX-8S 23
注意
※純正エアクリーナーボックスのカバーと取り替えて使用するカバーです。
※対応純正品番をご確認の上、ご判断ください。純正フィルター品番は主にヨーロッパモデルで確認されたものです。永久保証対象製品でも、オフロードおよびレース等競技で使用した場合には2年保証となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする