LVD50-S192P4-1 LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型 SMC 69940134

LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(P4) 4、特殊仕様:(1) 流量調整付 材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE 注文コード69940134 品番LVD50-S192P4-1
参考基準価格(税別)¥52,640 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・材質など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(P4) 4、特殊仕様:(1) 流量調整付 材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE 切換方式(0) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする