LVD51-S1219 LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型 SMC 69940204

LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(12) ミリサイズ: 12 × 10、Bポート(OUT)の異径サイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし 材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE 注文コード69940204 品番LVD51-S1219
参考基準価格(税別)¥49,780 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・材質など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様適用チューブサイズ:(12) ミリサイズ: 12 × 10、Bポート(OUT)の異径サイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし 材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE 切換方式(1) N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする