※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(G) プレート: PFA, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(2) PFA, M6、CE対応:(-) なし
オプション(2) マニュアル
シリーズ(10R3) ポート数: 2, 弁形式: N.C.
注文コード69942539
品番LVM10R3-5G2-2
参考基準価格(税別)¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます
他の種類を見る