※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(1N) PVDF, NPT1/8、CE対応:(Q) CE対応
シリーズ(20R3) ポート数: 2, 弁形式: N.C.
注文コード69944298
品番LVM20R3-5C1N-Q
参考基準価格(税別)¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)