※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-42HJ25 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69946899 SS1.5-42HJ25 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69946899 SS1.5-42HJ25 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69946899 SS1.5-42HJ25 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69946899

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数42 穴径A(Φmm)25 注文コード69946899 品番SS1.5-42HJ25
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はモジュール・歯数・穴径Aなど2183種類から選べます 他の種類を見る

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50〜60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K 歯数42 穴径A(Φmm)25 ねじ穴M6 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)25 歯先円直径D(Φmm)66 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)63 ねじ穴J(Φmm)5 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)52.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)25.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする