※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディclass:6、適用チューブサイズ:(25) ミリ: 25 x 22, インチ: 1x7/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(N) ねじ込み, NPT1/8、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし
注文コード69946967
品番LVQ60-V25N-1
参考基準価格(税別)¥83,380
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)