曜日別特売
MDB1WB125-75Z MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 69952208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75シリンダ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード69952208品番MDB1WB125-75Z
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)125ストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様: 耐熱シリンダ:-、オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、ロッド側より見たポート位置:-、ロッド側より見たクッションバルブ位置:-、オーダーメイド仕様: スクレーパ付:-、オーダーメイド仕様: 材質ステンレス鋼:-、オーダーメイド仕様: パッキン類フッ素ゴム:-、オーダーメイド仕様: ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付:-、ストロークオプショ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする