Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ一式を用意 接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります 現場組み立て可能