AMPHENOL
AMPHENOLの 太陽光発電機器部材
AMPHENOLの 太陽光モジュール
太陽光発電用コネクタ メス 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69957355
品番
H4CFC6DI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
仕様
●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1794
アズワン品番
65-7221-19