レイコップ
レイコップの 生活家電
レイコップの 布団クリーナー
ふとんクリーナー レイコップRN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69957588
品番
VCEN-100JPWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふとんにやさしく、とことん吸引。素早く徹底的にハウスダストを除去します。コンパクト&軽量になり、さらに軽い操作性を実現。
質量(kg)
約1.9(コード除く)
用途
ふとんクリーナー
仕様
UV除菌:0.999
色
ピュアホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
371.4×290.4×149.6
ランプ
紫外線(UV-C):8W(253.7nm)
たたき回数
18000/毎分(フィンパンチブラシ)
ブラシ
フィンパンチブラシ
除去率(%)
(ハウスダスト)90/3分
注意
※説明書をよくお読みください。