ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の デスク・テーブル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ワークデスク・簡易テーブル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 昇降デスク・スタンディングデスク
通線ロッド・ ケーブルスカウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69960444
品番
897-90004 CS-SA-PVC
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ケーブルロッドアタッチメントキット
ケーブルロッドアタッチメントキットには、ケーブルロッドシステムの機能を拡張するための包括的なアタッチメントセットが含まれています。
仕様
●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:オス-メス変換アダプタ、リード、ミニアイ、ミニフック、丸型バレット、スプリットリング、タフフック●シリーズ:CS-SA-PVC●コード番号:720-3622
アズワン品番
65-7481-78