シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 120 V ac 3極 LC1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961230
品番
LC1F500G7
参考基準価格(税別)
¥1,000,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:120 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●奥行き:232mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-7959
アズワン品番
65-7349-61