シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961266
品番
LC1K0910M7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NO aux-220 〜 230 V AC コイル Coil
仕様
●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●コード番号:188-4688
アズワン品番
65-7352-74