曜日別特売
EAGF-V2-KF-50-200 電動リニアアクチュエータ Festo 69961844

電動リニアアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69961844品番EAGF-V2-KF-50-200
参考基準価格(税別)¥267,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9855アズワン品番65-7994-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする