リモコンホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69962883 品番DAB5101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
長さ(mm)100 幅(mm)59.1 高さ(mm)22.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69962883
2019-03-25
用途:
リモコンの取り付け台として使用。
なし 様 (その他業種)

広告に寸法が見当たらかったのですが、写真で見る限り取り付け出来ると思ったの購入しました。リモコンの厚みが厚く、この取り付け台に入らなく通常の取り付けが出来ていないのですが使用しています。。広告に寸法が記載されているのかもしれませんが、もし記載していないのなら記載して欲しいと思います。
厚み30mmが入る取り付け台があれば知らせて下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
商品寸法につきましては、追記をさせていただきました。貴重なご意見ありがとうございました。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
69962883
2018-11-21
用途:
壁掛けリモコンホルダー用に
株式会社エクセル 様

詳細不明のまま購入しましたが現物見て全て納得です
金属製で丈夫な作りと適度な重量感もあり大変良い。

※せめてサイズの明記だけでも記してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする