AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SMP-MSLD-PCT-6●コード番号:220-5563
注文コード
69964197
品番
SMP-MSLD-PCT-6
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SMP-MSLD-PCT-6●コード番号:220-5563
アズワン品番
65-7715-09