Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェース周波数は 12 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12 GHz 周波数範囲: DC → 2.7 GHz ( 2.7 → 3.7 GHz 反射損失: 30 dB 28 dB センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.097 kg 動作温度: -55 → 90 ℃