特紡軍手 黒杢軍手 ポインター印 1ダース 12双入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード69965089 品番8800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

汚れが目立ちにくい黒杢カラーです。
一般作業全般に。

仕様●色:黒杢●サイズ:フリー●全長(cm):22.0●手のひら周り(cm):18.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):1.5●ゲージ数:7●リストカラー:ブラック●7ゲージ編●材質/仕上:綿・ポリエステル・その他●原産国:中国●コード番号:347-0862 アズワン品番67-2377-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする