F-A2M20N016SD ミニソフター ParkerTAIYO 69969925

ミニソフター

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじ-ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)5.88~29.4注文コード69969925品番F-A2M20N016SD
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様-ストローク(mm)16質量(g)180使用温度範囲(℃)-5~+70(但し、凍結なきこと)寸法H(mm)-ねじ-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法D(mm)-最大吸収エネルギー(J)5.88~29.4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-キャップ-等価質量(kg)120寸法J(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)-寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)3以下寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)4900毎分吸収エネルギー(J/min)343最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)18寸法TF(mm)-復帰時間(s)0.5支持形式FA形寸法SS-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69970275
2014-12-19
用途: 印刷機の部品
有限会社アイハラ

印刷機の部品で、定期的に交換の必要があり、購入しています。価格には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする